text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 2.1/2X510 (20)

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Specificații

Diameter 2.1/2 Inch
Lungime 510 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensiuni

B 3.3125
L (mm) 510
M 62.3

Standarde

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numerele articolelor

Cod Articol 22530.635.508
EAN 8715494352826
UBB 500578584871
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.