text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.5/8X425 (16.3/4)

Numer artykułu
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Specyfikacje

Diameter 1.5/8 Inch
Lungime 425 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Wymiary

B 2.5625
L (mm) 425
M 40.5

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numery artykułów

Numer artykułu 22530.412.425
EAN 8715494361453
UBB 500578563586
UNSPSC 31161619

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.