Prezoane bolț
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
Tije filetate & Prezoane
Prezoane bolț
22530
22530.285.539
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X540 (21.1/4)
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
1.1/8 Inch
Lungime
540 mm
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Filete
8 Unified National
Filete pe inch
8
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Dimensiuni
B
1.8125
L (mm)
540
M
28.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Numerele articolelor
Cod Articol
22530.285.539
EAN
8715494371803
UBB
500578534470
UNSPSC
31161619