Prezoane bolț
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
Tije filetate & Prezoane
Prezoane bolț
22325
22325.254.457
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X455 (18)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.L7 - Gr.7
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
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
1 Inch
Lungime
455 mm
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.L7 - Gr.7
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
8
Greutate pe bucată (g)
1874.9
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor
7318154890
Dimensiuni
B
1.625
L (mm)
455
M
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Numerele articolelor
Cod Articol
22325.254.457
EAN
8715494419406
UBB
500578916297
UNSPSC
31161619