Prezoane bolț
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
Tije filetate & Prezoane
Prezoane bolț
22326
22326.349.460
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.7 1.3/8X460 (18.1/8)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.L7 - Gr.7
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
1.3/8 Inch
Lungime
460 mm
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.L7 - Gr.7
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
8 Unified National
Filete pe inch
8
Greutate pe bucată (g)
3988
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
B
2.1875
L (mm)
460
M
34.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Numerele articolelor
Cod Articol
22326.349.460
EAN
8715494334211
UBB
500578293069
UNSPSC
31161619
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați