Prezoane bolț
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
Tije filetate & Prezoane
Prezoane bolț
22326
22326.317.279
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.7 1.1/4X280 (11)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.L7 - Gr.7
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
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
1.1/4 Inch
Lungime
280 mm
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.L7 - Gr.7
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
8 Unified National
Filete pe inch
8
Greutate pe bucată (g)
2230
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
B
2
L (mm)
280
M
31
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Numerele articolelor
Cod Articol
22326.317.279
EAN
8715494344616
UBB
500578281007
UNSPSC
31161619
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD