text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.4 7/8X275 (10.3/4)

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu

Specificații

Diameter 7/8 Inch
Lungime 275 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete pe inch 9
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
    • Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .

Dimensiuni

B 1.4375
L (mm) 275
M 21.8

Standarde

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numerele articolelor

Cod Articol 22320.222.273
EAN 8715493349469
UBB 951353868940
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.