text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.4 3 Inch X475 (18.3/4)

Article number
Diameter
Show all diametre
Lungime
Show all lungimi
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu

Specifications

Diameter 3 Inch
Lungime 475 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
    • Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .

Dimensions

B 4.625
L (mm) 475
M 75

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Article numbers

Article number 22330.762.476
EAN 8715494398619
UBB 500578973298
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.