text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.4 2 Inch X470 (18.1/2)

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Material tehnic ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Specificații

Diameter 2 Inch
Lungime 470 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Material tehnic ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
    • Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .

Dimensiuni

B 3.125
L (mm) 470
M 50

Standarde

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numerele articolelor

Cod Articol 22330.508.469
EAN 8715494425933
UBB 500578965039
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.