text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.4 1.3/8X480 (18.7/8)

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Material tehnic ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Specificații

Diameter 1.3/8 Inch
Lungime 480 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Material tehnic ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
    • Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .

Dimensiuni

B 2.1875
L (mm) 480
M 34.1

Standarde

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numerele articolelor

Cod Articol 22330.349.480
EAN 8715494410625
UBB 500578936097
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.