text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A320 - ASTM A194 Simplu Gr.L7 - Gr.4 1.1/4X275 (10.3/4)

Specifiche

Diameter 1.1/4 Inch
Lungime 275 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.L7 - Gr.4
Material Oțel
Material tehnic ASTM A320 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
    • Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .

Dimensioni

B 2
L (mm) 275
M 31

Standard

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo 22330.317.273
EAN 8715494425346
UBB 500578925934
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.