text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Zincat Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X290 (11.3/8)

Specifications

Diameter 1 Inch
Lungime 290 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensions

B 1.625
L (mm) 290
M 25

Standards

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Article numbers

Article number 22082.254.290
EAN 8715494383899
UBB 500578473166
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.