text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Zincat Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X315 (12.1/2)

Article number
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Specifications

Diameter 1.5/8 Inch
Lungime 315 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensions

B 2.5625
L (mm) 315
M 40.5

Standards

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Article numbers

Article number 22092.412.317
EAN 8715493206748
UBB 951353674983
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.