text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Zincat Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X245 (9.5/8)


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 1.1/8 Inch
Lungime 245 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Greutate pe bucată (g) 1584.7
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

B 1.8125
L (mm) 245
M 28.2

Standarde

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numerele articolelor

Cod Articol 22092.285.245
EAN 8715494311649
UBB 500578076175
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.