Prezoane bolț
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
Tije filetate & Prezoane
Prezoane bolț
22085
22085.191.146
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7M - Gr.2HM 3/4X145 (5.3/4)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
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
3/4 Inch
Lungime
145 mm
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
10
Greutate pe bucată (g)
439.8
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor
7318154890
Dimensiuni
B
1.25
L (mm)
145
M
18.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Numerele articolelor
Cod Articol
22085.191.146
EAN
8715494380294
UBB
500578768698
UNSPSC
31161619