text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X120 (4.3/4)

Numero articolo
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7M - Gr.2HM
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Specifiche

Diameter 1.1/8 Inch
Lungime 120 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7M - Gr.2HM
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensioni

B 1.8125
L (mm) 120
M 28.2

Standard

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numeri di articolo

Numero articolo 22086.285.120
EAN 8715494395052
UBB 500578792367
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.