text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/4X600 (23.5/8)

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7M - Gr.2HM
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Specificații

Diameter 1.1/4 Inch
Lungime 600 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7M - Gr.2HM
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensiuni

B 2
L (mm) 600
M 31

Standarde

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numerele articolelor

Cod Articol 22086.317.600
EAN 8715494381109
UBB 500578810185
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.