text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/4X280 (11)

Referência
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7M - Gr.2HM
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Especificações

Diameter 1.1/4 Inch
Lungime 280 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7M - Gr.2HM
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensões

B 2
L (mm) 280
M 31

Padrões

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Números do artigo

Referência 22086.317.279
EAN 8715494401296
UBB 500578805078
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.