Prezoane bolț
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
Tije filetate & Prezoane
Prezoane bolț
22086
22086.381.342
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/2X345 (13.1/2)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
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
1.1/2 Inch
Lungime
345 mm
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Oțel
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
8 Unified National
Filete pe inch
8
Greutate pe bucată (g)
3951.3
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor
7318154890
Dimensiuni
B
2.375
L (mm)
345
M
37.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Numerele articolelor
Cod Articol
22086.381.342
EAN
8715494389808
UBB
500578822719
UNSPSC
31161619