text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X200 (8)


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 1.1/8 Inch
Lungime 200 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Greutate pe bucată (g) 1411
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

B 1.8125
L (mm) 200
M 28.2

Standarde

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numerele articolelor

Cod Articol 22090.285.203
EAN 8715492618443
UBB 950353072149
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.