text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B16 - Gr.4 5/8X135 (5.1/4)

Spécifications

Diameter 5/8 Inch
Lungime 135 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B16 - Gr.4
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 11
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
    • Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .

Dimensions

B 1.0625
L (mm) 135
M 15.5

Normes

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numéros d'articles

Numéro d'article 22554.158.133
EAN 8715493351257
UBB 951353906641
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.