text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193 - ASTM A194 Simplu Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X215 (8.1/2)

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B16 - Gr.4
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Specificații

Diameter 1.3/8 Inch
Lungime 215 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B16 - Gr.4
Material Oțel
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
    • Piulițele Grade 4 nu mai există în ASTM A194/A194M și vor fi scoase din uz treptat. Este recomandat să folosiți piulițe Grade 7 în locul lor .

Dimensiuni

B 2.1875
L (mm) 215
M 34.1

Standarde

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Numerele articolelor

Cod Articol 22555.349.215
EAN 8715494356510
UBB 500578221862
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.