text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel ASTM A193/A194 Simplu Gr.B16 - Gr.7 5/8X80 (3.1/4)


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă Gr.B16 - Gr.7
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 5/8 Inch
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B16 - Gr.7
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete pe inch 11
Greutate pe bucată (g) 211.2
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

B 1.0625
L (mm) 80
M 15.5

Standarde

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numerele articolelor

Cod Articol 22556.158.082
EAN 8715492832436
UBB 500704905990
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.