text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane ≈2d Metric DIN 835 Oțel Simplu 8.8 M8X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 10.7
Info
  • ATENȚIE: în momentul în care comandați prezoane din acest standard DIN definirea corectă a dimensiunilor este d x L, de exemplu prezonul M10X70 - DIN 835, unde lungimea activă este L = 70 mm și lungimea de filet de capăt metalic bm = 20 mm. Lungimea totală a prezonului va fi prin urmare 70 + 20 = 90 mm. Lungimea filetului la capătul cu piuliță b= 26 mm.
  • Toleranța de filet a capătului metalic este Sk6 conform DIN 13-51, ceea ce înseamnă "potrivire de tranziție", aceasta previne desfacerea acestei fixări interne când se lucrează pe partea activă, externă, a prezonului.
  • În cazul în care această "potrivire de tranziție" nu este necesară sau dorită adăugați "Fo" la definirea dimensiunilor pentru comandă. Acest tip de prezoane au clasă de toleranță 6g pe ambele capete și se pot livra ca articole speciale.
  • Prezoanele conforme cu DIN 835 cu capăt metalic ≈2d au multe aplicații dar sunt în principal folosite în fixări în aliaje de aluminiu.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b:L≤125mm 22
b:125mmL≤200mm 28
bm 16
b =L-(x+3) up to L≤ 25
d-D M8
L (mm) 20
P 1.25
x 3.2

Standarde

DIN 835

Numerele articolelor

Cod Articol 21571.080.020
EAN 8717077264113
UBB 500649331906
UNSPSC 31163300

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.