text.skipToContent text.skipToNavigation

Prelungire Stahlwille 405/14QR


QuickRelease: clichet, mâner, extensii și articulații universale cu blocare de siguranță formează o singură unitate!DIN 3123 / ISO 3316

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 356
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 356
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Tijă pătrată 6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 155
Codul mărfurilor
Type Quick-Release Socket Extension

Descriere

QuickRelease: clichet, mâner, extensii și articulații universale cu blocare de siguranță formează o singură unitate!DIN 3123 / ISO 3316

Numerele articolelor

Cod Articol G0466.014.405
EAN 4018754173662
UBB 500504906354
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 11011005

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.