text.skipToContent text.skipToNavigation

Popnit PLUS BULB cap bombat Oțel / Oțel Zincat 6,4X16,5MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Material mandrină Oțel
Marcă Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Oțel / Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6.4 mm
Lungime 16.5 mm
Material mandrină Oțel
Marcă Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Oțel / Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 9.4
Info
  • Niturile pop LOCK asigură o strângere puternică în aplicații cu foi subțiri de material.
  • Diametrul de cap mare și flanșa secundară lată asigură fixarea permanentă.
  • Pentru instalarea rapidă și ușoară a niturilor pop LOCK ele sunt realizate cu un cap rotunjit special pentru a se potrivi mai ușor în gaura de fixare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 6.4
Burghiu ø 6.6
Rază prindere 8.8-10.8
k 3
L (mm) 16.5
ø dk 13

Numerele articolelor

Cod Articol 32635.064.016
EAN 8715494208680
UBB 500505374768
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.