Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Nituri
Nituri pop
34310
34310.030.008
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
Popnit OMNI cap bombat Aluminiu negru Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel Vopsit negru/Zincat 3,0X8MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material mandrină
Oțel
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel
Capul de nit
Open
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
8 mm
Material mandrină
Oțel
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Aluminiu AlMg 2,5-3,5 / Oțel
Capul de nit
Open
Tratament suprafaţă
Vopsit negru/Zincat
Greutate pe bucată (g)
0.9
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
3
Burghiu ø
3.1
Rază prindere
3.5-5.5
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
34310.030.008
EAN
8715493364882
UBB
950369182825
UNSPSC
31162201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Descărcați E-doc