text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
Nituri pop
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
Nituri
Nituri pop
34186
34186.048.018
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
Pop-nituri OMNI cu cap bombat Oțel inoxidabil A4 / Oțel inoxidabil A4 4,8X18MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material mandrină
Oțel inoxidabil
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Oțel inoxidabil A4 / Oțel inoxidabil A4
Capul de nit
Open
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4.8 mm
Lungime
18 mm
Material mandrină
Oțel inoxidabil
Marcă
Fabory
Forma de cap
Cap bombat
Material body/mandrel
Oțel inoxidabil A4 / Oțel inoxidabil A4
Capul de nit
Open
Greutate pe bucată (g)
4.67
Codul mărfurilor
8308200090
Dimensiuni
D (mm)
4.8
Burghiu ø
4.9
Rază prindere
11.0-13.0
k
1.1
L (mm)
18
ø dk
9.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
34186.048.018
EAN
8715494162814
UBB
500511609066
UNSPSC
31162201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Descărcați E-doc