text.skipToContent text.skipToNavigation

Pop nit PLUS BULB structural cap bombat Oțel Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X7,5MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Material mandrină Oțel inoxidabil
Marcă Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Stainless steel A2 / Stainless steel
Greutate pe bucată (g) 2.5
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 8 mm
Material mandrină Oțel inoxidabil
Marcă Fabory
Forma de cap Cap bombat
Material body/mandrel Stainless steel A2 / Stainless steel
Greutate pe bucată (g) 2.5
Info
  • Niturile pop structurale combină rezistența mare la rupere și forfecare cu capacitate bună de umplere a găurii de fixare care poate compensa găuri supra-dimensionate, ovale sau aliniate incorect.
  • Aceste nituri sunt rezistente la vibrații și la fixare se reține definitiv capul de tragere ceea ce evita zgomotele la vibrații.
  • Zona extinsă de contact de pe spatele nitului distribuie eficient forța de strângere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 4
Burghiu ø 4.1
k (max.) 1.5
L (mm) 8
ø dk 8

Numerele articolelor

Cod Articol 34330.040.008
EAN 8715494189439
UBB 500619843526
UNSPSC 31162201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.