Self clinching fasteners
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Self clinching fasteners
14420
14420.100.001
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
Piulițe rotunde cu auto-fixare mecanică Oțel Zincat M10X2,21X13,97
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
B
17.35
d-D
M10
d
10
D
13.97
h
2.21
H
7.48
h (max.)
2.21
Diametru gaură
14
Distanță minimă față de margine
13.5
Grosime minimă a tablei recomandată
2.31
D (max.)
13.97
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
14420.100.001
EAN
8712423015593
UBB
500656713517
UNSPSC
31161816