Sisteme de fixare, Feronerie & Organe de asamblare anti-efracție
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare anti-efracție
Piulițe de securitate
Button head barrel nut with Torx and pin
51216
51216.080.030
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
Piulițe butuc cu locaș torx cu pin Oțel inoxidabil A2 M8X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular socket/pin
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime
30 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular socket/pin
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
12.55
Info
Unelte specifice disponibile la cerere.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
25
d-D
M8
d1
10
dk (max.)
14.3
k (max.)
5
L (mm)
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51216.080.030
EAN
8712423035096
UBB
500662893022
UNSPSC
31161727