text.skipToContent text.skipToNavigation

Piulițe butuc cu locaș torx cu pin Oțel inoxidabil A2 M4X10


Cod Articol
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular socket/pin
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular socket/pin
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.95
Info
  • Unelte specifice disponibile la cerere.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 6
d-D M4
d1 5.2
dk (max.) 10
k (max.) 2.8
L (mm) 10

Numerele articolelor

Cod Articol 51216.040.010
EAN 8712423035041
UBB 500662892529
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.