text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Piulițe autoblocare, complet metalic ISO7042 metric ISO 7042 Oțel Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 8 M16

Specificații

Diameter M16
Marcă Fabory
Clasă 8
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 35.39

Dimensiuni

d-D M16
h (max.) 16.4
P 2
s 24

Standarde

ISO 7042
DIN 6925

Numerele articolelor

Cod Articol 12923.160.001
EAN 8717077312951
UBB 500650984239
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.