Piulițe cilindrice crestate
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
Piulițe
Piulițe cilindrice crestate
11572
11572.160.150
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
Piuliță rotundă crenelată pentru arbori cu filet MF DIN 1804 W Oțel Simplu |5| M16X1,50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
|5|
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Marcă
Fabory
Clasă
|5|
Tip antrenare
Crestat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
31.4
Info
Şaibele rotunde cu fante pentru chei cârlig sunt montabile cu şaibe conforme DIN 462 şi uşor de montat cu chei conforme DIN 1810.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
5
d-D
M16
d2 (h11)
32
h (h14)
7
Număr de locaşe
4
P
1.5
Grosimea peretelui t
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
1804-W
Numerele articolelor
Cod Articol
11572.160.150
EAN
8715492573230
UBB
950355725025
UNSPSC
31161727
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare