text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Piuliță rotundă crenelată pentru arbori cu filet MF DIN 1804 W Oțel Simplu |5| M110X2,00


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Clasă |5|
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M110
Marcă Fabory
Clasă |5|
Tip antrenare Crestat
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 1130
Info
  • Şaibele rotunde cu fante pentru chei cârlig sunt montabile cu şaibe conforme DIN 462 şi uşor de montat cu chei conforme DIN 1810.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 12
d-D M110
d2 (h11) 155
h (h14) 16
Număr de locaşe 6
P 2
Grosimea peretelui t 5

Standarde

DIN 1804-W

Numerele articolelor

Cod Articol 11572.984.200
EAN 8717077035140
UBB 500644865460
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.