Sisteme de fixare, Feronerie & Organe de asamblare anti-efracție
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare pentru mobilier
Șuruburi de legături ornamentale
Piulițe ornamentale de legătură scurte
55212
55212.050.015
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
Piuliță ornametală de legătură Oțel inoxidabil A4 M5X9X15
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
2.4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M5
Lungime
15 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
2.4
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M5
d2
6
dk
9
k
1.5
L (mm)
15
L1
9
n
1.2
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
55212.050.015
EAN
8717077010840
UBB
500634524085
UNSPSC
31161517