Piulițe ornamentale de legătură scurte
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare pentru mobilier
Șuruburi de legături ornamentale
Piulițe ornamentale de legătură scurte
47796
47796.040.012
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
Piuliță ornametală de legătură Alamă Nichelat M4X7X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Alamă
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1.1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
12 mm
Marcă
Fabory
Material
Alamă
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1.1
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
d2
5
dk
7
k
1.5
L (mm)
12
L1
7
n
1.2
P
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
47796.040.012
EAN
8715492846525
UBB
950355551769
UNSPSC
31161517