Nedtrain Oud
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
Articole cu ochi & cârlige
Piulițe ocheți de ridicare
Piulițe ocheți de ridicare
51950
51950.120.001
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
Piuliță ochet de ridicare CE Metric DIN 582 Oțel inoxidabil A2 50 forjat M12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
50
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
156.12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M12
Marcă
Fabory
Clasă
50
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
156.12
Info
Dacă piuliţă cu ochi sunt folosite pentru ridicare marcajul CE este necesar.
Dacă nu sunt folosite pentru ridicare (pentru remorcări de exemplu) atunci marcajul CE nu este necesar.forjat
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M12
d2
54
d3
30
e
11
h
53
P
1.75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
582
Numerele articolelor
Cod Articol
51950.120.001
EAN
8715492315663
UBB
950355568029
UNSPSC
31161711
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare