Nákup 1362.2
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Nituri
Nituri
69045
69045.100.045
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
Piuliță nit deschisă cu cap înecat, corp cilindric randalinat Oțel inoxidabil A2 10 OCSH 45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
8.26
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Lungime
21 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
8.26
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
Burghiu ø
13
Rază prindere
2.0-4.5
k (max.)
1.8
l [+0,5/-0]
21
ø d
10
ø dk
15.5
Tip
10 OCSH 45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
69045.100.045
EAN
8715494138444
UBB
500511915547
UNSPSC
31161703