text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Piuliță hexagonală sudabilă DIN 929 Oțel Max. 0,25%C Simplu M10


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Material tehnic Max. 0.25%C
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Material tehnic Max. 0.25%C
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 9.42
Info
  • Aceste piulițe sudate sunt potrivite pentru conectarea cu șuruburi cu clasa de rezistență < 8.8.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M10
Gaură ø (H11) 12.5
m (h14) 8
P 1.5
s (h13) 17

Standarde

DIN 929

Numerele articolelor

Cod Articol 14020.100.001
EAN 8715492581754
UBB 950355149267
UNSPSC 31161731

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.