text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Piuliță hexagonală ornamentală DIN 1587 Oțel inoxidabil A8 (1.4529) M20

Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A8 (1.4529)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Specificații

Diameter M20
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A8 (1.4529)
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 10.4
Info
  • Aliajul HCR (High Corrosion Resistant - Rezistență Sporită la Coroziune) 1.4529 este așa numitul oțel inoxidabil super-austenitic.
  • El oferă o rezistență sporită la coroziunea de stres provocată de clor și la defecte locale cum ar fi coroziune de fisură și pătarea.
  • Acest aliaj este clasificat în cea mai mare clasă CRC V(foarte puternic, EN 1993-1-4) pentru componente și organe de asamblare.
  • Organele de asamblare din 1.4529 sunt deci ideale pentru utilizarea în piscine interioare și tunele de trafic.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M20
dk (max.) 28
h 34
m (max.) 16
P 2.5
s 30
t (min.) 25.58

Standarde

NEN 1618
DIN 1587

Numerele articolelor

Cod Articol 52400.200.001
EAN 8715492003249
UBB 500695123611
UNSPSC 31161705

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.