text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Piuliță hexagonală filet supra-dimensionat DIN 934 Oțel Zincat termic |10| M24


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Clasă |10|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Marcă Fabory
Clasă |10|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 99.5
Info
  • Aceste piuliţe hexagonale se folosesc, printre altele, cu bolţuri zincate cald şi şuruburi cu filet SUPRADIMENSIONAT şi cu tije filetate zincate cald cu filet SUPRADIMENSIONATE.
  • După acoperirea cu zinc, piulițele sunt filetate supradimensionat conform ISO 965-5 rezultând astfel o potrivire perfectă pentru filetul supradimensionat, zincat la cald.
  • Rezistenţa la coroziune nu este influenţată negativ, cu piuliţele montate, de către filetul fără acoperire.supradimensionat
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M24
m 19
P 3
s 36

Standarde

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numerele articolelor

Cod Articol 04119.240.001
EAN 8715494514156
UBB 500621921872
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.