text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Piuliță hexagonală cu autoblocare, complet metalică ISO 7042 Oțel Zincat termic 8 ISO metric M6


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Clasă 8
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Marcă Fabory
Clasă 8
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2.67
Info
  • Piulițele ISO metrice zincate la cald sunt realizate cu clasă de toleranță 6H și se potrivesc cu piese cu filete externe (bolțuri, tije filetate) care sunt realizate cu clasă de toleranță 6az înainte de acoperire.
  • Deoarece filetul piuliței este realizat după zincarea la cald acesta nu este acoperit. Rezistența la coroziune nu este totuși afectată negativ deoarece filetul este protejat de stratul de zinc existent pe filetul care se montează prin piuliță.ISO metric
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
h (max.) 6
P 1
s 10

Standarde

ISO 7042
DIN 6925

Numerele articolelor

Cod Articol 12921.060.001
EAN 8717077312852
UBB 500650983249
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.