text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliță hexagonală crenelată DIN 935-1 Oțel Simplu 4 M18


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Clasă 4
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Marcă Fabory
Clasă 4
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 55
Info
  • Piuliţele crestate şi crenelate până la şi inclusiv M12 sunt clasa 5, peste M12 sunt clasa 4.
  • Pana la M39 piuliţele crestate şi crenelate sunt livrate cu 6 crestături, peste M39 cu 8 crestături.
    • Valorile de ghidare pentru pinii spintecaţi recomandaţi conform DIN 94 (ISO 1234).
    • În funcţie de disponibilitate dimensiunile pot varia.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M18
m 21
n 4.5
Număr de locaşe 6
P 2.5
s 27
Splint spintecat DIN 94 4

Standarde

NEN 729
DIN 935-1

Numerele articolelor

Cod Articol 12000.180.001
EAN 8715492575388
UBB 950355104379
UNSPSC 31161707

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.