BRAMMER
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Piulițe
Piuliţe crenelate
51220
51220.080.001
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
Piuliță hexagonală crenelată DIN 935-1 Oțel inoxidabil A2 M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
7.35
Info
Valorile de ghidare pentru pinii spintecaţi recomandaţi conform DIN 94 (ISO 1234).
În funcţie de disponibilitate dimensiunile pot varia.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M8
m
9.5
n
2.5
Număr de locaşe
6
P
1.25
s
13
Splint spintecat DIN 94
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
935-1
NEN
729
Numerele articolelor
Cod Articol
51220.080.001
EAN
8715492275998
UBB
950355587581
UNSPSC
31161707
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD