Piulițe
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
Piulițe
Piuliţe crenelate
51224
51224.060.001
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
Piuliță hexagonală crenelată îngustă DIN 979 Oțel inoxidabil A2 035 M6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
035
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Marcă
Fabory
Clasă
035
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
9.8
Info
Valorile de ghidare pentru pinii spintecaţi recomandaţi conform DIN 94 (ISO 1234).
În funcţie de disponibilitate dimensiunile pot varia.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
m
5
n
2
P
1
s
10
Splint spintecat DIN 94
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
979
Numerele articolelor
Cod Articol
51224.060.001
EAN
8715492003966
UBB
500696145068
UNSPSC
31161707