text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Piuliță hexagonală autoblocantă Oțel inoxidabil A2 70 M6


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Nr. tip H100-ESN
Greutate pe bucată (g) 2.52
Info Caracteristici speciale ale piuliţelor cu autoblocare din oţel inoxidabil:
  • Este o piuliţă dintr-o singură bucată, complet metalică.
  • Blocarea se realizează elastic prin separarea axială simetrică a părţilor separate şi comprimate ale piuliţei.
  • Iniţial piuliţele se filetează liber până când se ajunge la canelură , blocarea realizându-se prin reacţia elastică a materialului independent de cuplu.
  • Rezistentă la şocuri, vibraţii şi sarcini dinamice.
  • Re-utilizabilă.
  • Rezistentă la temperatură de la –100°C până la + 260°C.
  • Piuliţele SNEP se livrează cu un strat de lubrifiat care previn sudura filetelor.
  • În funcţie de disponibilitate se poate livra şi A2 alături de A1.Auto-blocarea piuliței se face prin deplasarea elastică, axială a părților parțial separate și comprimate ale piuliței în relație una cu cealaltă. Piulițele se deplasează normal pe filet până la nivelul crestăturii. Rotirea suplimentară forța de strângere pe muchiile filetelor este realizată prin reacția elastică a materialului, independent de cuplul de strângere.Caracteristici speciale ale piulițelor hexagonale cu auto-blocare H100-ESN:
    • Reversibile – slotul de blocare este plasat în mijlocul piuliței.
    • Re-utilizabilă de 5 ori fără pierderi semnificative de performanță.
    • Rezistentă la șocuri, vibrații și sarcini dinamice.
    • Potrivită pentru asamblări automate.
Codul mărfurilor 7318163990

Dimensiuni

d-D M6
m 6
P 1
s 10

Numerele articolelor

Cod Articol 51710.060.001
EAN 8715492307262
UBB 950355226974
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.