text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliță hexagonală, filet ISO-Metric ISO 4032 Oțel Zincat termic 10 ISO metric M20


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Clasă 10
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Marcă Fabory
Clasă 10
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat termic
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 65
Info
  • Piulițele ISO metrice zincate la cald sunt realizate cu clasă de toleranță 6H și se potrivesc cu piese cu filete externe (bolțuri, tije filetate) care sunt realizate cu clasă de toleranță 6az înainte de acoperire.
  • Deoarece filetul piuliței este realizat după zincarea la cald acesta nu este acoperit. Rezistența la coroziune nu este totuși afectată negativ deoarece filetul este protejat de stratul de zinc existent pe filetul care se montează prin piuliță.ISO metric
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M20
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Standarde

ISO 4032

Numerele articolelor

Cod Articol 04128.200.001
EAN 8717077238251
UBB 500648941291
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.