11/18
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
Piulițe
Piulițe fluture
51800
51800.100.001
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
Piuliță fluture DIN 315 Oțel inoxidabil A2 M10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Fluture
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Fluture
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
35
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
m (min.)
8
P
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
315
BS
≈856
NEN
1625
Numerele articolelor
Cod Articol
51800.100.001
EAN
8715494514828
UBB
500621932507
UNSPSC
31161717
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD