Contrapiuliţe
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
Piulițe
Contrapiuliţe
01586
01586.270.001
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
Piuliţă hexagonală subţire cu filet ISO-Metric DIN 439 2 Oțel Zincat termic 04 M27
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marcă
Fabory
Clasă
040
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M27
Marcă
Fabory
Clasă
040
Tip antrenare
Hexagon
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
101
Info
Aceste piuliţe hexagonale sunt folosite printre altele pentru bolţuri şi şuruburi zincate la cald cu filet ISO-METRIC şi pentru tije filetate cu filet ISO-METRIC.
Aceste piuliţe sunt filetate DUPĂ zincare şi se încadrează în toleranţele 6H.
Rezistenţa la coroziune nu este influenţată negativ, cu piuliţele montate, de către filetul fără acoperire.ISO metric
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M27
m
13.5
P
3
s
41
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
DIN
439-2
ISO
4035
Numerele articolelor
Cod Articol
01586.270.001
EAN
8717077015715
UBB
500644668294
UNSPSC
31161727
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD